Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO LED Signalleuchte Rot, 24V ac/dc / 330mcd, Ø 6.1mm, Sockel T1 3/4 MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004146
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2J12.1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Nennspannung = 24V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 330mcd
Lampensockel = T1 3/4 MG
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.1mm
Wellenlänge Spitze = 630nm
Nennstrom = 7 → 14mA

Die EAO-Einzel-LED hat eine Betriebsspannung von 24 V +10 % AC sowie Gleichstrom und Betriebsstrom von 7 / 14 mA ±15 %. Die Farbe der LED ist rot und verfügt über eine T1 3/4 MG-Buchse.Lumi. Intensität: 330 mcd Dom. Wavelength 630
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
330mcd
Lampensockel:
T1 3/4 MG
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.1mm
Wellenlänge Spitze:
630nm
Nennstrom:
7 → 14mA
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2004146, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, EAO, 102J121062, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 8,13*
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,83*
1 Tag
121
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 8,89*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.