Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSS Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2001650
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSS-105-01-T-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftleiste
Serie = TSS
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage

Die Samtec TSS-Serie ist eine ummantelte Terminal Strip. Das Isoliermaterial besteht aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester. Die Klemmen bestehen aus Phosphorbronze. Es gibt insgesamt 10 Kontakte.Isolationswiderstand: Min. 5000 MΩ Verwendete Beschichtung: Au oder Sn über 50 μm (1,27 μm) Ni Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C mit Gold -55 °C bis +105 °C mit Zinn Entflammbarkeitsklassen sind UL 94V-O Spannungsfestigkeit bis zu 1000 V eff Es ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
TSS
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol, stiftleiste, samtec stiftleiste, 2001650, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSS10501TD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 2,99*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,921*
€ 3,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
HTSS-105-01-G-D
ab € 1,71*
Ähnlich
Samtec
TSS-105-01-L-D
ab € 1,33*
Ähnlich
Samtec
TSS-105-01-G-D
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.