Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSS Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803104
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSS-105-01-G-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TSS
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebsspannung = 1,0 kV
Weitere Informationen:
Serie:
TSS
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebsspannung:
1,0 kV
Weitere Suchbegriffe: 1803104, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSS10501GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,30*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
HTSS-105-01-G-D
ab € 1,71*
Ähnlich
Samtec
TSS-105-01-L-D
ab € 1,33*
Ähnlich
Samtec
TSS-105-01-T-D
ab € 0,921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.