Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nickel-Alu Thermoelement Typ K, Ø 6mm x 4mm → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nickel-Alu Thermoelement Typ K, Ø 6mm x 4mm → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2000599
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2000599
EAN/GTIN:
     5059044175576
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 4mm
Temperatur erfasst max. = +400°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = IEC

RS Pro-Thermoelement mit geerdeter Kontaktstelle, Typ K Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro Brake Pad Thermoelemente, die zur Temperaturmessung in Bremsbeläge integriert werden können. Sie wurden mit einer geerdeten Messstelle für schnelles und präzises Ansprechen und Messen entwickelt und umfassen ein 1 m langes, glasfaserisoliertes Edelstahl-Außengeflecht-Kabel, das mit einem wärmebeständigen, keramikbasierten Dichtmittel an der Edelstahl-Thermoelementspitze befestigt wird, um eine optimale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS PRO RS Pro Brake Pad Temperatursensoren wurden zur Überwachung von Bremsbelagtemperaturen bis +400 °C und zur zuverlässigen und konsistenten Durchführung von Hochleistungstemperaturmessungen entwickelt Das Thermoelement verfügt über eine geerdete Verbindung und ein 1 m langes, glasfaserisoliertes flaches Kabelpaar mit einem Edelstahl-Außengeflecht für zusätzliche Zuverlässigkeit Erhältlich als Thermoelemente Typ K und J Alle Sensoren der Serie haben eine Spitzenlänge von 4 mm und sind mit Spitzendurchmessern von 6 mm, 4 mm oder 3,2 mm erhältlich Anwendungen: Thermoelementsensoren für Bremsbeläge sind Geräte, die in die Bremsbeläge eines Fahrzeugs eingebettet sind, um die Temperatur des Bremsbelägers zu prüfen. Sie werden am häufigsten verwendet in: Forschung und Entwicklung Motorsport-Prüfung Produktions-, Konstruktions- und Produktionsumgebungen Welche anderen Thermoelemente sind in dieser Serie enthalten? (200-0599) 200-0599 6-mm-Thermoelement-Bremsbelag-Temperatursensor K (200-0600) 200-0600 4 mm Thermoelement-Bremsbelag-Temperatursensor K (200-0601) 200-0601 3,2 mm Thermoelement-Bremsbelag-Temperatursensor K (200-0602) 200-0602 6-mm-Thermoelement-Bremsbelag-Temperatursensor J (200-0603) 200-0603 4-mm-Thermoelement-Bremsbelag-Temperatursensor J (200-0604) 200-0604 3,2 mm Thermoelement-Bremsbelag-Temperatursensor J Wie funktioniert ein Thermoelement? Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Verbindung, auch Messstelle genannt, ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll, während die kalte Verbindung oder die Vergleichsstelle mit einem Körper bekannter Temperatur verbunden ist. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
4mm
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2000599, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1679RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.