Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2000596
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2000596
EAN/GTIN:
     5059044175545
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
rs pro pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 150mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Fühlermaterial = Edelstahl 316
Prozessanschluss = G1/2
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse A

RS Pro PRT PT100-Tastkopf mit Hirschmann Steckverbinder Wir stellen vor: Die hochwertigen RS PRO RS Pro Platinwiderstandsthermometer (PRT) PT100-Tastköpfe mit Hirschmann Steckverbinder, ideal als robuste und hochpräzise Lösung für die Temperaturmessung. Die Sonde und das 1 m lange PVC-Kabel haben eine robuste Bauweise, die für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Industrie- oder Gewerbeumgebungen geeignet ist und gleichzeitig hochgenaue und zuverlässige Messungen gewährleistet und gleichzeitig vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro PRT PT100-Sonden ist ideal für hochgenaue und zuverlässige Temperaturmessungen in einer Vielzahl von Umgebungen Jeder Sensor hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +250 °C mit einem 6-mm-Sondendurchmesser Die Sonde besteht aus starrem korrosionsbeständigem Edelstahl 316 zum Schutz des Sensorelements Entwickelt gemäß IP65, bietet Schutz vor dem vollständigen Eindringen von Staub und eingeschränktem Eindringen von Niederdruckwasserstrahlen aus jeder Richtung Entspricht den Normen IEC60751 3-adriger Anschluss der Klasse A mit einem Hirschmann Steckverbinder gemäß DIN EN 175 301-803-A Eine Reihe von Sondenlängen erhältlich Anwendungen: PRT-Sensorsonden sind bekannt für ihre robuste Bauweise, d. H. Sie sind ideal für den Einsatz in vielen allgemeinen industriellen und kommerziellen Anwendungen, bei denen genaue Temperaturmessung und -überwachung von zentraler Bedeutung und unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass die Geräte korrekt funktionieren. Diese Sensorsonden
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
150mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Fühlermaterial:
Edelstahl 316
Prozessanschluss:
G1/2
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: 2000596, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1676RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.