Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2000595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2000595
EAN/GTIN:
     5059044175538
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
rs pro pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Fühlermaterial = Edelstahl 316
Prozessanschluss = G1/2
Anzahl der Kabel = 3

RS Pro PRT PT100-Tastkopf mit Hirschmann Steckverbinder Wir stellen vor: Die hochwertigen RS PRO RS Pro Platinwiderstandsthermometer (PRT) PT100-Tastköpfe mit Hirschmann Steckverbinder, ideal als robuste und hochpräzise Lösung für die Temperaturmessung. Die Sonde und das 1 m lange PVC-Kabel haben eine robuste Bauweise, die für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Industrie- oder Gewerbeumgebungen geeignet ist und gleichzeitig hochgenaue und zuverlässige Messungen gewährleistet und gleichzeitig vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro PRT PT100-Sonden ist ideal für hochgenaue und zuverlässige Temperaturmessungen in einer Vielzahl von Umgebungen Jeder Sensor hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +250 °C mit einem 6-mm-Sondendurchmesser Die Sonde besteht aus starrem korrosionsbeständigem Edelstahl 316 zum Schutz des Sensorelements Entwickelt gemäß IP65, bietet Schutz vor dem vollständigen Eindringen von Staub und eingeschränktem Eindringen von Niederdruckwasserstrahlen aus jeder Richtung Entspricht den Normen IEC60751 3-adriger Anschluss der Klasse A mit einem Hirschmann Steckverbinder gemäß DIN EN 175 301-803-A Eine Reihe von Sondenlängen erhältlich Anwendungen: PRT-Sensorsonden sind bekannt für ihre robuste Bauweise, d. H. Sie sind ideal für den Einsatz in vielen allgemeinen industriellen und kommerziellen Anwendungen, bei denen genaue Temperaturmessung und -überwachung von zentraler Bedeutung und unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass die Geräte korrekt funktionieren. Diese Sensorsonden werden häufig in den folgenden Bereichen verwendet: Klimaanlage und Kühlung Chemische Industrie Kunststoffverarbeitung Öfen und Grills Luft-, Gas- und Flüssigkeitstemperaturmessung Abgastemperaturmessung Nahrungsmittelverarbeitung Labore Welche anderen Sonden sind in dieser Serie enthalten? (200-0593) 200-0593 50 mm Sondenlänge (200-0594) 200-0594 75 mm Sondenlänge (200-0595) 200-0595 100 mm Sondenlänge (200-0596) 200-0596 150 mm Sondenlänge (200-0597) 200-0597 200 mm Sondenlänge (200-0598) 200-0598 300 mm Sondenlänge Was ist ein PT100-Tastkopf? Eine PT100-Sonde ist die robusteste Form von RTD. Das PT100-Sensorelement wird in einer Metallummantelung oder einem Metallfühler montiert, der es vor Beschädigung durch die Umgebung schützt, wenn es in den zu messenden Prozess eingesetzt wird. Das andere Ende des Tastkopfes wird durch eine isolierte Leitung abgeschlossen, die aus 4 Drahtschienen besteht, die mit der Temperaturmessvorrichtung verbunden sind. Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor? Der PRT-Temperatursensor arbeitet, indem er das Sensorelement (oder das Prozessende) in die Anlage oder den Prozess einbringt, die eine Temperaturmessung erfordert. Mit zunehmender Temperatur des Platin-Widerstandsthermometers steigt seine Beständigkeit gegen den Stromfluss. Bei jeder Erhöhung pro Temperaturgrad ändert sich auch der elektrische Widerstand um ein bestimmtes Verhältnis, das als Temperaturkoeffizient bezeichnet wird. Bei Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/Ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit 100 Ohm Widerstand der Widerstandsanstieg pro Temperaturgrad 0,385 Ohm betragen würde. Der Gesamtwiderstandswert kann somit gemessen und in Temperatur umgewandelt werden Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Fühlermaterial:
Edelstahl 316
Prozessanschluss:
G1/2
Anzahl der Kabel:
3
Weitere Suchbegriffe: 2000595, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1675RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.