| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1999853 Herst.-Nr.: 1999853 EAN/GTIN: 5059044175439 |
| |
|
| | |
| Dünne Prüfspitzen von RS Pro, 1000 V CAT III Dieses Paar dünner Spike-Prüfspitzen von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit digitalen Multimetern zur Durchführung von Tests an schwer erreichbaren Orten. Der Satz besteht aus roten und dünnen Spike-Sonden, beide ausgelegt für 1000 V CAT III Die Sonden verfügen außerdem über eine 4-mm-Buchse an der Rückseite, die mit allen Standard-4-mm-Messleitungs-Steckern kompatibel ist. Dieses Paar dünner Spike-Prüfspitzen von RS Pro verfügt über eine halbflexible Bauweise, womit sie ideal für enge Räume oder schwer zugängliche Bereiche sind. Die Sonden sind mit den meisten digitalen Multimetern in einer Reihe von Prüf- und Messanwendungen kompatibel. Eigenschaften und Vorteile 1 rote und 1 schwarze dünne Spike-Prüfspitze, ideal zum Erreichen schwer zugänglicher Bereiche Halbflexible Bauweise Ausgezeichneter Schutz im Einsatz Ideal für Verwendung mit Digitalkameras Spannung 1000V CAT III Anwendung Prüfspitzen sind ein wesentlicher Bestandteil von elektrischen Prüf- und Messanwendungen, mit denen der Benutzer Spannungs- und Energieschaltungen sicher und effektiv mit einem Gerät wie einem digitalen Multimeter prüfen kann. Prüfspitzen mit dünnen Spitzen sind ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen und werden häufig in elektrischen Prüf- und Messanwendungen von Personen wie: Elektriker Technische Ingenieure Elektroinstallateure Prüfleiter Häufig gestellte Fragen Sind Messleitungen im Lieferumfang enthalten? Nein, diese Sonden enthalten keine Messleitungen. Mit welchen Messleitungs-Steckern sind diese kompatibel? Diese Sonden mit langer Reichweite sind mit 4-mm-Messleitungs-Steckern kompatibel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1999853, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, RS PRO, 134471RS, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes |
| | |
| |