| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1999722 Herst.-Nr.: MIKROE-3744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = 3-Zellen-NiMH/NiCd-Akkus Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = MAX1501 Kit-Name = Charger 12 click
1Das Mikroelektronika Mikroe-3744 (Ladegerät 12 Click) ist ein einfaches Lithium-Ionen- (Li+) oder dreizelliges NiMH/NiCd-Akkuladegerät. Diese Click-Platine kann für kostengünstige Li-Ion-Akkuladegeräte oder Elektrowerkzeuge, Spielzeug, Pufferenergiespeicherlösungen usw. verwendet werdenEr verfügt über eine Ladestromregelung, die eine SPI-Schnittstelle über MCP4161 IC verwendet Es verfügt außerdem über ein temperaturgeregeltes Akkuladegerät Konstantstrom, Konstantspannung (CCCV) Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | 3-Zellen-NiMH/NiCd-Akkus | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | MAX1501 | Kit-Name: | Charger 12 click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 1999722, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3744, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |