|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1999719 Herst.-Nr.: MIKROE-3742 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = IIS2DLPC Zum Einsatz mit = MikroSDK Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Accel 13 click
1Die Mikroelektronika Mikroe-3742 (Accel 13 Click) verfügt über einen extrem energiesparenden triaxialen Beschleunigungsmessersensor mit integrierter Intelligenz, der als IIS2DLPC bezeichnet wird. Diese Click-Platine ermöglicht lineare Bewegungs- und Kraftmessungen in Bereichen von ±2 g, ±4 g, ±8 und ±16 g in drei senkrechten Achsen.• Freifallerkennung Sehr konfigurierbare Einzel- oder Doppeltappen-Erkennung Aktivität/Inaktivität, stationäre/Bewegungserkennung Hochformat- und Querformaterkennung Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | IIS2DLPC | Zum Einsatz mit: | MikroSDK | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Accel 13 click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1999719, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3742, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |