Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE-Rundstab, PE-UHMW Weiß 0.95 → 0.96g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     199970
EAN/GTIN:
     5056070954793
Suchbegriffe:
HDPE-Rundstab
PE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = PE-UHMW
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 0.95 → 0.96g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Betriebstemperatur max. = +90°C
Härte = 50 Kugeldruck

RS Pro
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
PE-UHMW
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
0.95 → 0.96g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Härte:
50 Kugeldruck
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, pe rundstab weiss, pe rundprofil, rundstab weiss, 199970, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.