Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995617
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07680RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 680Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1 W, 0.2 W

Yageo 680O Universal-Chip-Widerstand ist ein Chipwiderstand der Serie RC mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden. Die Serie ist eine äußerst zuverlässige Elektrodenkonstruktion und eignet sich für alle universellen Anwendungen wie Smartphones, Tablets, Laptops, Fernseher usw.Halogenfreies Epoxidharz Bleifreie Anschlüsse erfüllen die RoHS-Anforderungen Reduzierung umweltgefährdender Abfälle Sehr stabil bei SMD-Anwendungen mit automatischer Bestückung Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1 W, 0.2 W
Weitere Suchbegriffe: 1995617, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0603FR07680RL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00158*
€ 0,00247*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00152*
€ 0,0025*
2 Tage
2420000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00295*
€ 0,00593*
2 Tage
14000
500
€ 5,95*
ab € 0,00305*
€ 0,00611*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603680RFKEA
ab € 0,00334*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X6800FTL
ab € 0,00386*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X6800FTL
ab € 0,00234*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X6800FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603680RFKEA.
ab € 0,00639*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07680RP
ab € 0,00376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.