Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603680RFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 680R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2122345
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603680RFKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603680RFKEA., 2122345, 212-2345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00639*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01184*
    € 0,01409
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01122*
    € 0,01335
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00965*
    € 0,01148
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00766*
    € 0,00912
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00749*
    € 0,00891
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00639*
    € 0,0076
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6800V
    ab € 0,00611*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6800FTL
    ab € 0,00386*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6800V
    ab € 0,00559*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F6800V
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07680RL
    ab € 0,0052*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07680RL
    ab € 0,00152*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.