Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 8 KB SOIC 8-Pin 20MHz 128 B RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995383
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V bis 5,5 V
Höhe = 1.25mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V bis 5,5 V
Höhe:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1995383, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1571TISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.910,139*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,57883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.041,809*
€ 2.429,75271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.023,692*
€ 2.408,19348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.963,401*
€ 2.336,44719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.929,345*
€ 2.295,92055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.910,139*
€ 2.273,06541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.