Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ Tastenfeld (4 x 1) 4-Tasten Gemeinsamer Anschluss IP 67 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199456
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     M04PARSANLPX040
EAN/GTIN:
     5059045893974
Suchbegriffe:
Tastenfelder
eoz tastenfelder
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 1
Membranbetätigung = Ja
Tastenanzahl = 4
Tastenfeld Ausgangssignal = Gemeinsamer Anschluss
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = Kunststoff
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Vergoldeter Kohlenstoff
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigermaterial = Aluminiumeloxal
Montagetiefe = 24.2mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Tastenfelder, Serie M. Robuste, kosteneffiziente vandalensichere Tastenfelder für industrielle oder öffentliche Bereiche Die Tastenfelder können von hinten über Befestigungsbohrungen in der Rückwand des Tastenfeldgehäuses oder über den Befestigungssatz montiert werden Befestigungssatz mit Silikondichtung und zwei Haltebügeln aus ABS-Polycarbonat (im Lieferumfang enthalten) Stoßfestigkeit IK 09 (hinter 3 mm dicker Verkleidung) IP67 Frontseite Verdreh- und verkeilgeschützte Aluminiumtasten, 12 mm Fühlbarer Druckpunkt (Silikonmembran mit Kohlenstoffpillen auf vergoldeter Leiterplatte) Versorgungsspannung max. 5 V DC, 240 mA Betätigungskraft 1,9 N +/- 30 %, Weg 0,8 bis 1,3 mm Kontaktwiderstand ;200 Ω Zu den typischen Anwendungen gehören Zugangskontrolle, Telekommunikation, Transport, Spender, Sicherheit usw.
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 1
Membranbetätigung:
Ja
Tastenanzahl:
4
Tastenfeld Ausgangssignal:
Gemeinsamer Anschluss
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Vergoldeter Kohlenstoff
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigermaterial:
Aluminiumeloxal
Montagetiefe:
24.2mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 199456, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, EOZ, M04PARSANLPX040, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EOZ Solutions & Composants
FIX.M001
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.