Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992418
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1812KKX7RCBB333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 4.5mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Mehrschichtige Keramikkondensatoren Yageo 33nF sind Hochspannungs-Chipkondensatoren der Serie X7R mit bleifreien Anschlüssen. Es ist geeignet für PCs, Festplatten, Netzteile, LCD-Panel, ADSL und Modem.Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
4.5mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1992418, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1812KKX7RCBB333, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 232,66*
€ 282,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 365,55*
€ 421,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,35*
€ 501,4065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,74*
€ 486,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,01*
€ 473,6319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,59*
€ 463,6121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,55*
€ 435,0045
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.