Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992238
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R8BB333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 1mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Yageo 33nF-Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) sind Chip-Kondensatoren der Serie X7R mit bleifreien Anschlüssen. Er wird in PCs, Festplatten, Spiel-PCs, DVDs, Videokameras, Mobiltelefonen und auch in der Datenverarbeitung eingesetzt.Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
1mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 025v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 33nf, 1992238, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0402KRX7R8BB333, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00447*
€ 0,00632*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
2 Tage
9800
100
€ 5,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0237*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C333K3RACTU
ab € 0,0322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.