Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992195
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRX7R7BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±5%
Länge = 1mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Yageo 10nF-Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) sind Chip-Kondensatoren der Serie X7R mit bleifreien Anschlüssen. Er wird in PCs, Festplatten, Spiel-PCs, DVDs, Videokameras, Mobiltelefonen und auch in der Datenverarbeitung eingesetzt.Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±5%
Länge:
1mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1992195, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0402JRX7R7BB103, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.