| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1988656 Herst.-Nr.: STM32L552E-EV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = STM32L552E-EV Evaluation Board Name der Prozessorfamilie = ARM
Die STMicroelectronics STM32L552E-EV-Evaluierungsplatine basiert auf einem extrem energiesparenden STM32L552ZET6QU-Mikrocontroller mit 512 KB Flash-Speicher und 256 KB SRAM, einer externen Speicherschnittstelle, die eine LCD-Schnittstelle unterstützt, einer Octo-SPI-Speicherschnittstelle, einem USB-Typ-C-FS mit Stromversorgungs-Controller, zwei Sai-Anschlüssen, vier I2C-Bussen, Sechs USART-Anschlüsse, drei SPI-Schnittstellen, ein CAN FD-Controller, eine SDMMC-Schnittstelle, 2 x 12-Bit-ADC, 2 x 12-Bit-DAC, zwei Operationsverstärker, zwei extrem niedrige Komparatoren, vier digitale Filter für Sigma-Delta-Modulator, bis zu 16 Timer, Berührungserkennungsfunktion und Debugging, unterstützt durch SWD-, JTAG- und ETM-Schnittstelle. Erweiterungsstiftleisten ermöglichen den einfachen Anschluss einer Tochterplatine oder einer Wickelplatine für eine bestimmte Anwendung.Flexible Netzteiloptionen: ST-LINK USB VBUS oder externe Quellen 512 KB Flash-Speicher und 256 KB SRAM Steckverbinder für ADC-Eingang und DAC-Ausgang E/A-Erweiterungssteckverbinder SAI-Audio-Codec Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | STM32L552E-EV Evaluation Board | Name der Prozessorfamilie: | ARM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, 1988656, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32L552EEV, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |