|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1988646 Herst.-Nr.: STM32H7B3I-DK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32H7B3I-DK Discovery Kit Name der Prozessorfamilie = ARM
Das STMicroelectronics STM32H7B3I-DK-Starterkit ist eine vollständige Demonstrations- und Entwicklungsplattform für STMicroelectronics Arm Cortex M7 Core-basierten STM32H7B3LIH6QU-Mikrocontroller. Es hilft dem Benutzer, seine Anwendungsentwicklung durch eine Evaluierung von fast allen Peripheriegeräten (wie USB OTG_HS, microSD, USART, FDCAN, Audio-DAC-Stereo mit Audio-Jack-Eingang und -Ausgang, Kamera, SDRAM, Octo-SPI-Flash-Speicher und RGB-Schnittstellen-LCD mit kapazitivem Touch-Panel) zu verbessern.2 MB Flash-Speicher und 1,4 MB RAM WLAN-Modul konform mit 802.11 b/g/n 512-Mbit-OctO-SPI NOR-Flash-Speicher 128 MBit SDRAM Audio-Tochterplatinen-Erweiterungssteckverbinder. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32H7B3I-DK Discovery Kit | Name der Prozessorfamilie: | ARM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1988646, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32H7B3IDK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,37* | € 94,06* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 72,82* | € 96,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,39* | € 125,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 102,52* | € 125,99* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,27* | € 152,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|