Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carling Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Ein, 8 A 12.9mm x 19.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988478
Hersteller:
     Carlingswitch
Herst.-Nr.:
     621-1692900NXRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = SPDT
Schaltfolge = Ein-Ein
Tafelausschnitt Breite = 12.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.2mm
Kontaktnennstrom = 8 A
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 125V
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations

VDE, UL, CSA, SEMKO, DEMKO. Miniatur-Wippschalter für hohen Einschaltstrom. Kompakte 1- oder 2-polige Wippschalter Der 2-polige Ein-Aus-Schalter ist mit "I" und "O" gekennzeichnet Anschluss über 4,8´0,8mm Flachstecker
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Schaltfolge:
Ein-Ein
Tafelausschnitt Breite:
12.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.2mm
Kontaktnennstrom:
8 A
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
125V
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 1-polig ein / ein, ausschalter, ausschalter 1polig, 1988478, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Carlingswitch, 6211692900NXRS, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,54*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,27*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,36*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,53*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.