Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988363
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS1206KKX7RZBB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Yageo 10nF-Keramik-Mehrschichtkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie X7R mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstationen verwendet.Lieferung in Band auf Rolle. Bleifreier Anschluss erfüllt RoHS-Anforderungen. Verbesserte Beständigkeit gegen thermische Belastungen. Erhöhte mechanische Leistung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1988363, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CS1206KKX7RZBB103, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0392*
€ 0,0641*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 259,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,44*
€ 308,7336
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 222,39*
€ 264,6441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 189,81*
€ 225,8739
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 185,85*
€ 221,1615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,83*
€ 216,3777
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.