Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±10% / 6.3V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988059
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX5R5BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.0 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.0 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 22 uf, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1988059, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0805KKX5R5BB226, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,0534*
€ 0,0762*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,094*
10
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,2562*
2 Tage
2815
10
€ 5,95*
ab € 0,2175*
€ 0,5139*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C226K9PACTU
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.