Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4096kbit LowPower SRAM 256k 1MHz, 16bit / Wort 16bit, 2,2 V bis 3,6 V, TSOP-44 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988006
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1041GN30-10ZSXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 4096kbit
Organisation = 256 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 10ns
Adressbusbreite = 16bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP-44
Pinanzahl = 44
Abmessungen = 18.51 x 10.26 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Breite = 10.26mm

Der Cypress CY7C1041GN ist ein leistungsstarker CMOS-schneller statischer RAM mit Hochgeschwindigkeits-TAA = 10 ns/15 ns und 1,0-V-Datenspeicherung. Dieses Gerät verfügt über TTL-kompatible Ein- und Ausgänge.Niedriger Wirk- und Standby-Strom Wirkstrom: ICC = 38 mA typisch Standby-Strom: ISB2 = 6 mA typisch Betriebsspannungsbereich: 1,65 V bis 2,2 V, 2,2 V bis 3,6 V und 4,5 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4096kbit
Organisation:
256 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
10ns
Adressbusbreite:
16bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP-44
Pinanzahl:
44
Abmessungen:
18.51 x 10.26 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Breite:
10.26mm
Weitere Suchbegriffe: 1988006, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY7C1041GN3010ZSXIT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.