Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 1024kbit LowPower SRAM 65536 1MHz, 16bit / Wort 16bit, 4,5 V bis 5,5 V, TSOP-44 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988004
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1021D-10ZSXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1024kbit
Organisation = 64 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter = 65536
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 10ns
Adressbusbreite = 16bit
Taktfrequenz = 1MHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Asymmetrisch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP-44
Pinanzahl = 44
Abmessungen = 18.51 x 10.26 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der Cypress CY7C1021D ist ein Hochleistungs-CMOS-statischer RAM, der über eine automatische Abschaltfunktion verfügt, die den Stromverbrauch bei Abwahl deutlich reduziert. Das Cypress CY7C1021D-Gerät ist für die Verbindung mit Prozessoren mit TTL-I/P-Pegel geeignet und nicht für Prozessoren geeignet, die CMOS-I/P-Pegel benötigen.Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C Automobil-Temperaturbereich (-40 °C bis 85 °C) CMOS für optimale Geschwindigkeit und Leistung Unabhängige Steuerung von oberen und unteren Bits
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1024kbit
Organisation:
64 k x 16 Bit
Anzahl der Wörter:
65536
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
10ns
Adressbusbreite:
16bit
Taktfrequenz:
1MHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Asymmetrisch
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP-44
Pinanzahl:
44
Abmessungen:
18.51 x 10.26 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1988004, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY7C1021D10ZSXIT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.