Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 1024kbit SRAM 128k, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1987989
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62128ELL-45ZXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 1024kbit
Organisation = 128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 128k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1024kbit
Organisation:
128.000 x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
128k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Weitere Suchbegriffe: 1987989, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62128ELL45ZXIT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,52*
1 Tag
1157
1
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 4,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.