Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Straight Cup Schleifbockscheibe, Korngröße P60 Aluminiumoxid, 125mm x 40mm x 31.75mm, 4580U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985918
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     66253358795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 125 x 13
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P60
Durchmesser = 125mm
Breite = 40mm
Bohrungsgröße = 31.75mm
Drehzahl max. = 4580U/min
Scheibentyp = Schleifbockscheibe
Modell = VITRIUM 3

Schleifscheiben Norton VITRIUM 3 (JVS3). Die neuen Schleifscheiben VITRIUM 3 von Norton nutzen eine bahnbrechende Klebeplattform und basieren auf einer exklusiven Chemie für eine völlig neue Haftung der Körnung. Bietet erhöhte Porosität für eine verbesserte Produktvielseitigkeit über eine breite Spanne an Präzisionsschleifanwendungen hinweg. Vitrium 3 ermöglicht ein freieres Schneiden der Scheibe für eine verbesserte Schneidgeschwindigkeit und minimiert die Wärmeentwicklung, um Verbrennungen, den Stromverbrauch und die Schleifkräfte zu reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. Überlegene Haftung der Körnung Verbesserte Scheibenform und Eckenhaftung Bietet ultimative Scheibenfestigkeit Leichtere Bauweise. Kühles Schneiden. Überlegener Körnungsabstand Kühleres Schneiden Verbesserte Teilequalität und -integrität. Präzises Profil. Überlegene Profilbeständigkeit Verringert die Aufspannzeit und den Verschleiß des Trägers Deutliche Reduzierung der Prozesskosten. Hohe Geschwindigkeit. Maschinen können mit höheren Vorschubgeschwindigkeiten, Drehzahlen und mit höherem Druck betrieben werden Optimiert die vorhandene Ausrüstung Verbessert Zeit und Durchsatz für den Prozess. Informationen zu Anwendungen. Entwickelt zum Zerspanen, Entgraten, Formen und Schärfen
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P60
Durchmesser:
125mm
Breite:
40mm
Bohrungsgröße:
31.75mm
Drehzahl max.:
4580U/min
Scheibentyp:
Schleifbockscheibe
Modell:
VITRIUM 3
Weitere Suchbegriffe: 1985918, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, Norton, 66253358795, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.