Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kane Digital Thermometer, KM340, , 2-Kanal bis +1300°C ±0,2 % max, Messelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kane Digital Thermometer, KM340, , 2-Kanal bis +1300°C ±0,2 % max, Messelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-1985643
Hersteller:
     Kane International
Herst.-Nr.:
     KM340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Tisch-Thermometer
Tischthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1300°C
Modellnummer = KM340
Prüfsonden Typ = K
Genauigkeit max. = ±0,2 %
Anzahl der Temperatureingänge = 2
Auflösung = 1 °C
Datenspeicherung = Nein
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = 9 V

KM300 Serie Thermometer. Kompakte Handmessgeräte zum Messen in °C und °F für den Einsatz mit Thermoelementen, Typ K; ausgestattet mit Miniatur-Thermoelementsteckern. Beide werden mit einer abnehmbaren schützenden Gummimanschette mit integriertem Tisch-Ständer geliefert. KM330 Einkanal. Auswählbare Auflösung: 0,1 °C oder 1 °C Speicher- und Max.-Funktionen. KM340 Zweikanal. Zweifacher Thermometereingang Differenzielle Temperaturmessung (T1-T2) Auflösung 1 °C oder 1 °F Speicher- und Max.-Funktionen
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1300°C
Modellnummer:
KM340
Prüfsonden Typ:
K
Genauigkeit max.:
±0,2 %
Anzahl der Temperatureingänge:
2
Auflösung:
1 °C
Datenspeicherung:
Nein
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: tisch thermometer, 1985643, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Kane, KM340, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers, Comark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
k.A.
3428962
ab € 52,87*
Zubehör
RS Pro
3428990
ab € 45,16*
Zubehör
RS Pro
3428899
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.