| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1985463 Herst.-Nr.: 66253353972 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P46 Durchmesser = 180mm Breite = 13mm Bohrungsgröße = 31.75mm Drehzahl max. = 3710U/min Scheibentyp = Schleifbockscheibe Serie = Straight Wheel
Schleifscheiben Norton VITRIUM 3. Die neuen Schleifscheiben VITRIUM 3 von Norton nutzen eine bahnbrechende Klebeplattform und basieren auf einer exklusiven Chemie für eine völlig neue Haftung der Körnung. Bietet erhöhte Porosität für eine verbesserte Produktvielseitigkeit über eine breite Spanne an Präzisionsschleifanwendungen hinweg. Vitrium 3 ermöglicht ein freieres Schneiden der Scheibe für eine verbesserte Schneidgeschwindigkeit und minimiert die Wärmeentwicklung, um Verbrennungen, den Stromverbrauch und die Schleifkräfte zu reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. Überlegene Haftung der Körnung Verbesserte Scheibenform und Eckenhaftung Bietet ultimative Scheibenfestigkeit Leichtere Bauweise. Kühles Schneiden. Überlegener Körnungsabstand Kühleres Schneiden Verbesserte Teilequalität und -integrität. Präzises Profil. Überlegene Profilbeständigkeit Verringert die Aufspannzeit und den Verschleiß des Trägers Deutliche Reduzierung der Prozesskosten. Hohe Geschwindigkeit. Maschinen können mit höheren Vorschubgeschwindigkeiten, Drehzahlen und mit höherem Druck betrieben werden Optimiert die vorhandene Ausrüstung Verbessert Zeit und Durchsatz für den Prozess. Informationen zu Anwendungen. Entwickelt zum Zerspanen, Entgraten, Formen und Schärfen Weitere Informationen: | | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P46 | Durchmesser: | 180mm | Breite: | 13mm | Bohrungsgröße: | 31.75mm | Drehzahl max.: | 3710U/min | Scheibentyp: | Schleifbockscheibe | Serie: | Straight Wheel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1985463, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, Norton, 66253353972, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels |
| | |
| |