Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HydraForce, BSP3/8 2-Wege Elektro- Magnetventil 115 V AC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985196
Hersteller:
     HydraForce
Herst.-Nr.:
     SV10-23-3B-N-115AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Versorgungsspannung = 115 V AC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = BSP3/8
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2-Wege
Gehäusematerial = Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck = 207 bar
Betriebstemperaturbereich = -40 → 100 °C.
Minimale Betriebstemperatur = -40°C

Das Isis Fluid SV10-23 ist ein einschraubbares hydraulisches Druckpatronenventil, das magnetbetätigt, 2-polig, normalerweise geschlossen, Tellerventil, entwickelt für Anwendungen mit niedrigem Leckstrom und Lasthaltebetrieb.Dauerbetrieb-Magnetschalter Gehärteter Sitz für lange Lebensdauer und geringen Leckstrom Optionale Coil Spannungen und Effiziente Nassanker-Konstruktion Die Patronen sind spannungsaustauschbar Optionale wasserdichte E-Spulen bis zu IP69K
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V AC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
BSP3/8
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2-Wege
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck:
207 bar
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 100 °C.
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: elektrisches wegeventil, 1985196, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, HydraForce, SV10233BN115AG, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.