Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HydraForce 2-Wege Elektro- Magnetventil 115 V AC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985189
Hersteller:
     HydraForce
Herst.-Nr.:
     SV08-23-2B-N-115AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Versorgungsspannung = 115 V AC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2-Wege
Gehäusematerial = Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck = 207 bar
Betriebstemperaturbereich = -40 → 120 °C.
Maximale Betriebstemperatur = +120°C

Das Isis Fluid SV08-23 ist ein einschraubbares hydraulisches Druckpatronenventil, das magnetbetätigt, 2-polig, normalerweise geschlossen, Tellerventil, entwickelt für Anwendungen mit niedrigem Leckstrom und Lasthaltebetrieb.Dauerbetrieb-Magnetschalter Gehärteter Sitz für lange Lebensdauer und geringen Leckstrom Optionale Coil Spannungen und Effiziente Nassanker-Konstruktion Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V AC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2-Wege
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck:
207 bar
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 120 °C.
Maximale Betriebstemperatur:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: elektrisches wegeventil, 1985189, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, HydraForce, SV08232BN115AG, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.