| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1981953 Herst.-Nr.: M381510-C EAN/GTIN: 5020385133457 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 3/8 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit Bitgröße = 10mm Finish = Verchromt Material/Stoff = Legierungsstahl Antriebstyp = Vierkant
Die Serie M381-C von Teng Tools ist ein S2-Innensechskant-Bit mit 3/8-Zoll-Antrieb aus Chrom-Vanadium-Stahl mit glänzender Oberfläche. Er kann in verschiedenen Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.S2-Stahlbits werden in die Buchse eingepresst Seidenmatte Oberfläche für besseren Halt bei der Handhabung der Buchse Kugellageraussparung am Buchsenende zum Greifen der Rolle oder des Leistungsbalkens Zur Verwendung mit Innensechskantschrauben Lieferung mit einer Steckschlüsselklemme aus Metall für den Einsatz mit einer Steckdosenschiene Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Sechskant-Bit | Bitgröße: | 10mm | Finish: | Verchromt | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, bit innensechskant, 1981953, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Teng Tools, M381510C, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |