| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1981874 Herst.-Nr.: M121508-C EAN/GTIN: 5020385131439 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit Bitgröße = 8mm Finish = Verchromt Material/Stoff = Legierungsstahl Antriebstyp = Vierkant
Die Serie M1215-C von Teng Tools ist ein S2-Innensechskant-Bit mit 1/2-Zoll-Antrieb und 08 mm Sechskant aus Chrom-Vanadium-Stahl mit glänzender Oberfläche. Es kann in verschiedenen Kfz-Anwendungen verwendet werden.S2-Stahlbits werden in die Buchse eingepresst Bessere Griffigkeit bei der Handhabung der Buchse Kugellageraussparung am Buchsenende zum Greifen der Rolle oder des Leistungsbalkens Entwickelt für den Einsatz mit Schnalle mit Sechskantbohrung Zur Verwendung mit In-Sechskant-Schrauben oder Gewindestiften Stellen Sie eine Steckschlüsselklemme aus Metall für den Einsatz mit einer Steckdosenschiene bereit Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Sechskant-Bit | Bitgröße: | 8mm | Finish: | Verchromt | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", bit innensechskant, 1981874, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Teng Tools, M121508C, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |