Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools Rundzangen / Backen 15mm 170 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1981794
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     MBM467
EAN/GTIN:
     5020385071339
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Zangentyp = Rundzange
Gesamtlänge = 170 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 15mm

Die Serie MBM467 von Teng Tools ist eine 5-Zoll-Mini-Rundzange. Er verfügt über lange gerade Backen für leichteren Zugang.Konstruktion aus Kohlenstoffstahl Rückstellfeder für leichtere Bedienung Vinylgriff für einfachere Verwendung in Taschen oder Werkzeugtaschen
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Gesamtlänge:
170 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
15mm
Weitere Suchbegriffe: rundzange, 1981794, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Teng Tools, MBM467, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.