Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools Bügelsäge 152 mm Klinge aus Stahl, 32 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1981730
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     705
EAN/GTIN:
     5020385090132
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 152 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 32
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Stahl

Die Serie 705 von Teng Tools ist eine hochwertige Mini-Bügelsäge in professioneller Qualität. Er wird mit 3 Mini-Bügelsägeblättern Teng Tools 6 Zoll geliefert6 Klingenpositionen zum Schneiden nach oben, unten oder seitlich
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
152 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
32
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, 1981730, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Teng Tools, 705, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.