Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 430 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1981728
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     1201
EAN/GTIN:
     5020385030039
Suchbegriffe:
1981728
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Ratschen
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 430 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein

Die Serie Teng Tools 1201 ist ein 17-Zoll-Antrieb mit 1/2 Zoll (430 mm) flexiblem Griff. Der Kopf dreht sich um 180° für den Einsatz in verschiedenen Winkeln. Es wurde für zusätzliches Drehmoment entwickelt, um mit hartnäckigen Muttern und Schrauben zu verwenden. Es kann auch direkt zum schnellen Transport von Befestigungsmitteln verwendet werdenKugellager-Buchsenhalter am Vierkantantrieb zum sicheren Greifen der Buchse Chrom-Vanadium-Stahl Seidenmatte Oberfläche für besseren Halt bei der Handhabung von Buchsen Ergonomisch geformter Zweikomponentengriff für einfache Bedienung, besonders unter nassen oder öligen Bedingungen
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
430 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.