Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 12.5mm 22mm Schwarz, Gelb TPE Übertragung 20 bar für Druckluft x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 12.5mm 22mm Schwarz, Gelb TPE Übertragung 20 bar für Druckluft x 30m
Artikel-Nr.:
     108EL-1978544
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1978544
EAN/GTIN:
     5056111957592
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12.5mm
Außendurchmesser = 22mm
Material = TPE
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Schwarz, Gelb
Länge = 30m

TPE kombiniert die Vorteile von Gummi und PVC, so dass daraus eine Gummi-PVC-Legierung (TPE) entsteht. Druckluftschlauch, PVC/Gummi-"Gemisch". Eine kostengünstige, leistungsfähige TPE-Alternative zu Gummischläuchen. Obwohl das Material wie Gummi aussieht und sich so anfühlt, verfügt es über zahlreiche Vorteile, einschließlich einer längeren Lebensdauer. Dieses besonders ergonomische, extrem flexible Produkt wird aus einer robusten PVC-Nitrilmischung gefertigt und ist ein echter Gewinner in vielen industriellen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. Ein Universalprodukt, geeignet zum Transport vieler Chemikalien, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öle, Schmierfette, von Druckluft und Wasser. PVC-Nitrilmischung sorgt für gute Abrieb- und Alterungsbeständigkeit - Überlegenheit gegenüber Gummi. Rein, flexibel und benutzerfreundlich. Verringerte Weichmacher-Migration. Dreifach gestreift für hohe Sichtbarkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV/Ozon. Frei von Silikon und Cadmium. Schwer entflammbar - CO1 25 % Sauerstoff. Betriebstemperaturbereich: 15 °C bis 60 °C. Sicherheitsfaktor 3:1. Informationen zur Produktanwendung. Beliebt in allgemeinen Werkstattumgebungen für Druckluftwerkzeuge (mittlere bis hohe Beanspruchung) und Sprühpistolen. Verwendung im Baugewerbe wie für Straßenbrecher. Allgemeine Industrie - Öl, Fett-Lösungsmittel, Luft und Wasser
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12.5mm
Außendurchmesser:
22mm
Material:
TPE
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Schwarz, Gelb
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, rs pro pneumatikschlauch, 1978544, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, GPA1301BY0030CD, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
795499
ab € 14,70*
Zubehör
RS Pro
795433
ab € 15,56*
Zubehör
RS Pro
795556
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.