| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1977730 Herst.-Nr.: 1977730 EAN/GTIN: 5059044172629 |
| |
|
| | |
| Stecker A = Uni 1/2-Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gehäusematerial = Messing vernickelt
Metall-Push-In-Fittings von RS Pro, Winkelstecker-Adapter mit Gewinde Wir stellen Ihnen Metall-Push-In-Fittings von RS Pro vor, eine Serie von robusten und leistungsstarken Fittings und Adaptern, die sich ideal für den Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen eignen. Die Push-In-Fittings verfügen über eine vernickelte Messingkonstruktion mit AISI 301-Klemmscheibe aus Stahl, die eine luftdichte Dichtung mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unabhängig von der Umgebung gewährleistet. Die hochwertige Dichtung ist auch perfekt für Anwendungen mit hohem Unterdruck und hohem Druck und sorgt für einen sicheren Sitz für optimalen Luftstrom. Die RS Pro Metall-Push-In-Fittings sind einfach anzuschließen und zu trennen, schnell und effizient und bieten außergewöhnliche Qualität und Leistung in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Mit dem einzigartigen Universal-Kurzgewindesteckverbinder kann die Armatur mit BSPP-, BSPT- und NPT-Gewindeanschlüssen verwendet werden, was eine ausgezeichnete Vielseitigkeit bietet. Eigenschaften und Vorteile Vernickelte Messingkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Klemmscheibe aus Stahl für einen sicheren luftdichten Sitz Gewinde sind mit Spannteilen ausgestattet, die eine direkte Montage der Armaturen ermöglichen und die Installationszeit verkürzen Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen Robuste und widerstandsfähige Bauweise, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen Schließen Sie Rohre schnell und effizient an und trennen Sie sie ab Kompatibel mit Drücken von bis zu 20 bar Ideal für eine Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. Geeignet für BSPP-, BSPT- und NPT-Gewinde Silikonfrei Erhältlich in einer Vielzahl von Formen und Größen Anwendungen Metall-Push-In-Fittings und -Steckverbinder sind kompakte und dennoch Durable Adapter, die für den einfachen Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in pneumatischen industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Sie sind perfekt für Anwendungen geeignet, die eine Armatur mit Beständigkeit gegen starke Vibrationen und Abrieb erfordern. Die einfache Push-In-Bauweise ermöglicht den einfachen Anschluss von Rohren und Rohren für eine schnelle und effiziente Installation und einen sicheren Luftstrom. Einsteckfittings sind in einer Vielzahl von Formen wie gerade, T-Stück, Y, Winkelstück und mehr erhältlich. Sie sind auch in einer Vielzahl von Größen und Gewinden für verschiedene Anwendungen erhältlich und werden in Bereichen wie: Robotik Automobilschweißen Eisenbahnwartung Druckluftstromkreise Wasserkühlung Normen 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004. Häufig gestellte Fragen Womit ist ein Universal-Kurzgewinde kompatibel? Die RS Pro Serie von pneumatischen Steckfittings mit kurzen Universalgewinden verfügt über ein einzigartiges Gewinde, das durch Schneiden eines konischen Gewindes kürzer und mit einer Dichtung hergestellt wird. Dieses einzigartige und vielseitige Gewinde sorgt dafür, dass die Verschraubung mit BSPT ISO 228 (konisch), BSPP ISO7 (parallel) und NPT-Gewinden kompatibel ist. Statt mehrere Fittings mit verschiedenen Gewinden zu kaufen, passen die Universal-Kurzgewindefittings von RS Pro zu beiden Gewindetypen, wodurch sie sehr kostengünstig und robust sind. Welche Rohre sind kompatibel? Die Metall-Push-In-Fittings von RS Pro sind ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Rohren wie PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE, FEP. Weitere Informationen: | | Stecker A: | Uni 1/2-Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gehäusematerial: | Messing vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckfitting, druckluft t-stück messing, pu rohr, rs pro pneumatik t-stück, 1977730, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 8911100018, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |