Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schmitt-Trigger Inverter Schmitt-Trigger, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 1,65÷3,6VDC; -40÷85°C; 74LVC
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 1,65÷3,6VDC; -40÷85°C; 74LVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1977518
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC14APW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, ti 74lvc, 74lvc, schmitt-trigger inverter, 1977518, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LVC14APW, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,19*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 107,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.