Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver Standby 370 μA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977504
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD230D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 370 μA
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
370 μA
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1977504, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN65HVD230D, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.