Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977356
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6624MA/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.8GHz
Rail to Rail = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.8GHz
Rail to Rail:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1977356, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMH6624MANOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 190 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 475 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 950 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.