Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ±2% SMD, 3-Pin -40 bis 125 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977310
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM60BIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Temperatur
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis 125 °C.
Gehäusegröße = SOT-23
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis 125 °C.
Gehäusegröße:
SOT-23
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 1977310, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM60BIM3NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.