Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual PDIP THT ±15 V 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1977138
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA114BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Versorgungsspannung einzeln typ. = ±15 V
Pinanzahl = 8
Offsetspannung Eingang max. = 50µV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Versorgungsspannung einzeln typ.:
±15 V
Pinanzahl:
8
Offsetspannung Eingang max.:
50µV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1977138, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA114BP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 16,53*
1
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 19,35*
1 Tag
908
1
€ 14,99*
ab € 10,76*
€ 20,37*
1
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 21,30*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 826,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.