| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1977130 Herst.-Nr.: EK-TM4C1294XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Evaluation Kit Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = ARM Cortex
Das Texas Instruments TM4C129 Connected Launchpad Evaluierungskit ist eine kostengünstige Entwicklungsplattform für Arm Cortex-M4F-basierte Mikrocontroller. Das Connected Launchpad-Design hebt die MCU TM4C1294NCPDT mit ihrem integrierten 10/100 Ethernet MAC und USB 2.0, dem Hibernage-Modul, der Pulsbreitenmodulation der Bewegungssteuerung und einer Vielzahl von gleichzeitigen seriellen Verbindungen hervor.Cloud-basierte, exosite Schnellstartanwendung 1MB Flash, 256KB SRAM, 6KB EEPROM Zweifache 12-Bit 2MSPS-ADCs, Bewegungssteuerung PWMs Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Gerätekern: | ARM Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, ti eval board, mikrocontroller, 1977130, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, EKTM4C1294XL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,63* | € 53,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,69* | € 53,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,80* | € 70,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,50* | € 74,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|