Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Semper Flash-Speicher 512MBit, SPI, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976854
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25HL512TDPBHI010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 512MBit
Interface-Typ = SPI
Pinanzahl = 24
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung max. = 3 V
Serie = Semper

Serie - SemperCypress NOR Flash Memory ist eine nicht flüchtige Speicherlösung, die Sicherheitsfunktionen für Automobil- und Industriesysteme integriert. Anwendungen umfassen Kfz-Instrumentenblöcke, Advanced Driver Assistancesysteme (ADAS) und Netzwerkkommunikation.EnduraFlex TM-Architektur: Partitionsspeicher für bis zu 25 Jahre Datenspeicherung und Lebensdauer von 1+ Millionen Programm-/Löschzyklen, JEDEC xSPI-kompatibel, Datenintegritätsprüfung und CRC-Schnittstelle Zertifikate: ISO 26262 ASIL B-konform, ISO 26262 ASIL-D bereit. FMEDA und Sicherheitshandbuch Einfache Fehlerkorrektur und doppelte Fehlererkennung (SECDED) SafeBoot
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512MBit
Interface-Typ:
SPI
Pinanzahl:
24
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung max.:
3 V
Serie:
Semper
Weitere Suchbegriffe: 1976854, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25HL512TDPBHI010, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
338
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,59*
2 Tage
305
1
€ 14,99*
ab € 6,75*
€ 9,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 338 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 338 Stück
Mindestbestellmenge: 338 Stück ( entspricht € 2.903,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.