Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec HLE Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976690
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     HLE-103-02-L-DV-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Leiterplattenbuchse
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = HLE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Leiterplattenbuchse
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
HLE
Weitere Suchbegriffe: 1976690, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, HLE10302LDVBE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.