Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell SD40IS, LED Dauer Signalleuchte Rot, 16,2 bis 26,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974719
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     SD40IS/X/R/RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Versorgungsspannung = 16,2 bis 26,4 V
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = SD40IS
IP Schutzart = IP65
Temperatur max. = 40°C

Das Moflash eigensichere LED-Statussignal ist ein Visual Signal für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen. Die Produktserie SD40IS liefert ein konstantes Signal für die Statusanzeige. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS und ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich8 LED-Array blinkend oder Statusleuchte Hohe Lichtintensität LED-Bauweise sorgt für lange Lebensausdauer Bis zu 4 Module in jeder Farbkombination erhältlich ATEX-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
16,2 bis 26,4 V
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
SD40IS
IP Schutzart:
IP65
Temperatur max.:
40°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 1974719, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Clifford & Snell, SD40ISXRRN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.