Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell SD40, LED Dauer Signalleuchte Klar, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974587
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     SD40/D00/C/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Versorgungsspannung = 24 V dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = SD40
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Das Moflash industrielle LED Visual Blinksignal ist ein universeller Visual Signalisiergerät, das in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um ein blinkendes Signal bereitzustellen, das verwendet werden kann, um ein Ereignis zu warnen, zu warnen oder auf dieses aufmerksam zu machen. Sechs verschiedene Farbkombinationen sind als Linse erhältlich und können bis zu 4 Module in jeder Kombination von Linsenfarben verbinden. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS.12 LED-Array, Signal mit hoher Lichtintensität Schutzart IP65 als Standard LED-Bauweise sorgt für lange Lebensausdauer Zuverlässig und einfach zu installieren Modulares Konzept ermöglicht beispiellose Flexibilität Wählbare Blinkfrequenz Zertifiziert nach VdS
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
SD40
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v ip65, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 1974587, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Clifford & Snell, SD40D00C12, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.