Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell SD40, LED Dauer Signalleuchte Blau, 24 V dc x 81.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974585
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     SD40/D00/B/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Versorgungsspannung = 24 V dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 34mA
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = SD40
Multifunktion = Nein
Höhe = 81.5mm
Sockellänge = 91.5mm
Erfüllte Normen = UKCA

Das Moflash industrielle LED Visual Blinksignal ist ein universeller Visual Signalisiergerät, das in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um ein blinkendes Signal bereitzustellen, das verwendet werden kann, um ein Ereignis zu warnen, zu warnen oder auf dieses aufmerksam zu machen. Sechs verschiedene Farbkombinationen sind als Linse erhältlich und können bis zu 4 Module in jeder Kombination von Linsenfarben verbinden. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS.12 LED-Array, Signal mit hoher Lichtintensität Schutzart IP65 als Standard LED-Bauweise sorgt für lange Lebensausdauer Zuverlässig und einfach zu installieren Modulares Konzept ermöglicht beispiellose Flexibilität Wählbare Blinkfrequenz Zertifiziert nach VdS
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
34mA
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
SD40
Multifunktion:
Nein
Höhe:
81.5mm
Sockellänge:
91.5mm
Erfüllte Normen:
UKCA
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 1974585, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Clifford & Snell, SD40D00B12, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.