Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ItaltronicMini-PC Gehäuse, Grau, ABS, für Raspberry Integriertes Raspberry Pi 4 DIN-Schienengehäuse, 71 x 90 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974302
Hersteller:
     Italtronic
Herst.-Nr.:
     25.0410000.RP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
DIN-Schienengehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Zur Verwendung mit = Integriertes Raspberry Pi 4 DIN-Schienengehäuse
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 71 x 90 x 55mm
Gehäusematerial = ABS

Das Italtronic-Modulbox-Gehäuse für DIN-Schienenmontage (EN 60715) ist für den Schutz der Entwicklungsplatinen Raspberry Pi Modell A und Raspberry Pi Modell B vorgesehen. Dieses Raspberry Pi-Gehäuse für DIN-Schienenmontage entspricht DIN 43880 und genügt damit den Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen wie Wärmeregelung, Beleuchtungssteuerung und Energieverbrauchsmessung.• Geeignet für Entwicklungsplatinen Raspberry Pi Modell A und Raspberry Pi Modell B • Entspricht DIN 43880 • Robuster selbstverlöschender Kunststoff entsprechend UL94V-0 • Abnehmbare transparente Abdeckung für leichten Zugang zu RPi und GPIO-Pins • Geräumige Bauweise mit Platz für Erweiterungsplatinen am GPIO-Stiftsockel des Pi. • DIN-Schienen-Haken für schnelle Montage • Aussparungen für Schnittstellen und Anschlüsse
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Integriertes Raspberry Pi 4 DIN-Schienengehäuse
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
71 x 90 x 55mm
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: 1974302, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, Italtronic, 250410000RP4, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 14,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 21,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.