Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Schwarz 1.42g/cm³, Ø 16mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Acetal-Rundstange, Delrin® Schwarz 1.42g/cm³, Ø 16mm x 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1974261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1974261
EAN/GTIN:
     5059044264256
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Delrin®
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 16mm
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Polymertyp = Homopolymer

Acetal-Homopolymer - Delrin ®. POM-Platte: Polyoxymethylen. Delrin ® hat ähnliche Eigenschaften wie Acetal-Copolymer, aber mit besseren mechanischen und Bearbeitungseigenschaften. Die Beständigkeit gegen heißes Wasser und Laugen ist etwas geringer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Delrin®
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
16mm
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Polymertyp:
Homopolymer
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 20x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 1974261, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974435
ab € 105,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.